曜日別特売

疲労軽減マット なし RS PRO PVCフォーム 固体 ドライ 9.5mm なし Black 1.5m x 0.9m 単品

疲労軽減マット なし RS PRO PVCフォーム 固体 ドライ 9.5mm なし Black 1.5m x 0.9m 単品 - RS PRO

表面にチェッカープレートパターンの施された単層フォーム疲労軽減作業場マット 乾燥した屋内環境での軽 ~ 中程度の作業に最適 明るい黄色の縞柄の安全タイプも用意 コンクリートの床からの冷気を遮断

仕様
長さ = 1.5m
厚さ = 9.5mm
幅 = 0.9m
滑り止め = あり
マット材質 = PVCフォーム
表面形 = 固体
製品形式 = 単品
耐油性 = なし
色 = Black
耐薬品性 = なし
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497839159-6173
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする