RS PRO ドアマット PP, ゴム カーペット Black

RS PRO ドアマット PP, ゴム カーペット Black - RS PRO

最高の拭き取り能力と水分保持力万能高性能ドアマット 表面は丈夫なポリプロピレン製ループパイル 凸型強化「格子」パターンで汚れをこすり落とし 非常に優れた吸水性 - 縁にリップ付きで、最大5.4リットル/m2の水を保持 裏地のラバーでマットを所定の位置に維持 パイル素材: ポリプロピレン 裏地: 滑り止めラバー

仕様
長さ = 0.9m
幅 = 0.6m
屋内/屋外 = インドア
表面形 = カーペット
色 = Black
マット材質 = PP, ゴム
厚さ = 7mm
滑り止め = あり
用途 = ドア, 入口, 歩道
種別玄関マット厚さ(mm)7ブラック長さ(m)0.9機能吸水材質(裏)ゴム設置場所屋内幅(m)0.6滑り止め効果ありデザイン格子内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497909159-6181
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする