曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:35mm

RS PRO 防振マウント,高さ:35mm - RS PRO

ゴム製部品を採用したこのキャプティブフランジマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。
コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 据置型及び移動式発電機セット ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤

仕様
ネジサイズ = M10
直径 = 120mm
全体の高さ = 35mm
静的負荷容量 = 118kg
材料 = ゴム
圧縮負荷 = 118kg
シリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499476162-3218
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする