RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オス
ゴム製緩衝材は、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。
ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。
ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。
仕様
ブレードタイプ = オス-オスボビン
ネジサイズ = M8
直径 = 25mm
全体の高さ = 15mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 63.5kg
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(8個)
ネジサイズ = M8
直径 = 25mm
全体の高さ = 15mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 63.5kg
動作温度 Max = +70℃