RS PRO 防振マウント,高さ:35mm

RS PRO 防振マウント,高さ:35mm - RS PRO

RS Pro 防振RS Pro M8 防振マウントはゴム製です。
金属加工には軟鋼を使用します。
あらゆる方向に柔軟に対応できます。
静的耐荷重は 40 kg です。
特長と利点.低周波振動の高い分離値(能動と受動の両方)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けに軟鋼メタル製をご用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . 包装 . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .輸送ケース取付けボルト .振動スクリーン

仕様
ネジサイズ = M8
直径 = 49mm
足高さ = 35mm
全体の高さ = 35mm
静的負荷容量 = 42kg
材料 = ゴム
圧縮負荷 = 42kg
シリーズ = SCM℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499729162-3249
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする