RS PRO 防振マウント,高さ:20mm

RS PRO 防振マウント,高さ:20mm - RS PRO

大型機械の防振に適しています。
また、平らではない床で水準調整器としても使用できます。
食品産業で使用される機械向けにステンレススチール製の金属部品が付いたモデルも用意されています。

仕様
ネジサイズ = M8
直径 = 46mm
全体の高さ = 20mm
静的負荷容量 = 40kg
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 40kg
シリーズ = FMD℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499747162-3252
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする