RS PRO 防振マウント,高さ:25mm

RS PRO 防振マウント,高さ:25mm - RS PRO

RS Pro 防振RS Pro 丸型 M10 防振マウントは、天然ゴム製です。
静的耐荷重は 300 kg です。
金属加工にはステンレススチールを使用します。
特長と利点.直径は 80 mm です .動作温度範囲: -40 ° C ~ 80 ° C用途. CNC フライス盤 . 旋盤 .プレス

仕様
ネジサイズ = M10
直径 = 80mm
足高さ = 35mm
全体の高さ = 25mm
静的負荷容量 = 400
材料 = 天然ゴム
フット形状 = 丸型
シリーズ = PA℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499817162-3260
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする