RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 85dB 基板実装

RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 85dB 基板実装 - RS PRO

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。
基板実装に適しており、円形のケースに収められています。

仕様
実装タイプ = 基板実装
最小供給電圧 = 8V dc
最大供給電圧 = 12V dc
サウンドレベル = 85dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 12mm
高さ = 9.5mm
寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 2.6kHz
供給電流 = 30mA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09500517171-0862
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする