RS PRO 防振マウント,高さ:19mm

RS PRO 防振マウント,高さ:19mm - RS PRO

六角2ボルトボビンマウントは、4つのサイズがあり、2種類の硬さのものを用意しています。
また、カスタム設計にも対応いたします。
六角ボビンは、主荷重が垂直圧縮の用途にのみ適しています。
六角ボビンの代表的な用途に、車両エンジンマウント、コンベア、ホッパー、発電機、ファン及び電子機器があります。
六角形の取り付け部により、スパナで締め付けることができます。
用途: 傾斜した車両エンジンマウント 計器パネル 衝撃吸収マウント コンベア及びホッパー 発電機 ファン及びその他の機器

仕様
ネジサイズ = M8
直径 = 20.7mm
足高さ = 19mm
全体の高さ = 19mm
静的負荷容量 = 8kg
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 六角形kg
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09501330171-2654
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする