RS PRO 防振マウント,高さ:40mm

RS PRO 防振マウント,高さ:40mm - RS PRO

RS Pro コンパクタマウントは、動作時に高いねじれ応力及びせん断応力がかかる製品に使用できます。
金属ディスクに設けられた切り込みを使用してマウントを固定して、動作時にマウントが回転するのを防止できます。
用途: コンパクタプレート高せん断用途。
振動プレート。
用途: コンパクタプレート 高せん断用途 振動プレート

仕様
ネジサイズ = M16
直径 = 105mm
足高さ = 40mm
全体の高さ = 40mm
静的負荷容量 = 380kg
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 円筒形kg
シリーズ = KBRA℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09501357171-2657
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする