RS Pro 防振RS Pro DM 角形バッファは、硬質ゴム製ストップ / ダンパーとして設計されており、機器を衝撃から保護するために使用します。このマウントは、負荷が増加する条件下で漸増する剛性を実現します。寸法は長さ 156 mm x 幅 64 mm x 高さ 37 mm です。特長と利点.直径は 13.5 mm です .効率的な設計 .金属は軟鋼です用途.農業用途 .機械のハードストップ .荷台トレーラ用のリアバンプストップ