RS PRO 防振マウント,高さ:74mm

RS PRO 防振マウント,高さ:74mm - RS PRO

KMCマウントは、重機及び工場機器用に設計されているため、非常に頑丈です。
コンパクトなフェールセーフ設計 異なる垂直 / 水平剛性率が必要な場合に使用可能な、ゴムの部分に切り欠きがあるマウントも用意しています。
用途: トラック又はトラクタの運転台 エンジン及びトランスミッション 可動式発電機 懸架例: 重い車両機器 燃料タンク アンダースラングコンプレッサ

仕様
ネジサイズ = M16
直径 = 75mm
足高さ = 72.5mm
全体の高さ = 74mm
静的負荷容量 = 194kg
材料 = 天然ゴム
フット形状 = 正方形kg
シリーズ = KMC℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09501461171-2667
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする