RS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mm

RS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mm - RS PRO

RS Pro 防振RS Pro 防振マットは、表面に均一な振動を吸収するよう特別に設計されています。
大きさが 500 mm の正方形で厚さは 10 mm です。
この耐振動マットは、 2 種類のゴム素材(一般用 NR 、耐油性用途向けの NBR )でできています。
このマットでは、体積ではなく形状を変えることで動きを変えることができます。
このマットは、両面の5 mm幅のリブが90 °の角度で配置されており、マットの裏面は、他のマットに比べて滑りにくくなっています。
特長と利点.使いやすく、手間のかからない .ほとんどの機械の下で合う .作業条件を改善します .動作温度範囲: -10 ° C ~ 70 ° C . 構造上の安全性の向上 .環境への負荷を軽減します . 振動や衝撃に対する耐性用途.コインランドリー .重機から振動を分離する業界で使用されています . 倉庫

仕様
材料 = ゴム
厚さ = 10mm
サイズ = 500 x 500 x 10mm
長さ = 500mm
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -10℃
幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09501488171-2671
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする