RS Pro 防振 最初に、この少し控えめな防振のフィートは適度に簡単に見るかもしれない。
ただし、この丸型防振マウントの性能は、世界中の多くのユーザーに認められています。
メーカーでは、椅子用のゴム脚、ゴム製家具脚、防振マシンレジューサ、ドアバンパーなど、商業用途や家庭用途に適した RS Pro 防振マウントを自信を持って導入しています。
汎用性に優れたゴム製マウントは、振動の吸収、絶縁、騒音の防止に最適なソリューションです。
各種マウントを取り揃えており、大規模な産業用機械のインフラストラクチャに関する懸念に対応するために適用します。
表面に接触している製品のマウントを使用することで、動作の制限や騒音を確実に抑えることができます。
これらの黒いゴムのための寿命は例外的、これは長期投資であることを意味する。
防振マウントは、床や機械だけでなく、負傷の可能性から人々を保護します。
メーカーの扱う製品は、高額な代金を支払うことなくトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、エンジニアから好評を得ています。
特長と利点 このゴムの最大連続温度は 50 C です この防振装置の最大断続温度は 70 C です ゴムは ROHS 及び WEE に準拠しています 50 個の防振マウントがバッグに収められています 最小動作温度は -30 C です 最大動作温度は +70 C です この合成ゴムは、簡単に取り付けることができます 長寿命 汎用用途(商用及び家庭用) エンジニアによってレビューされます 熱可塑性加硫( TPV )製 用途 産業用機械に使用されています 家具の脚(テーブル、椅子) ドアバンパ 洗濯機 この防振マウントは、硬木床を保護します よくある質問 防振マウントはどのように機能しますか? このマウントは振動を遮断することで機能し、最終的にはノイズを軽減して衝撃負荷から保護します。