RS PRO 防振マウント,高さ:9mm

RS PRO 防振マウント,高さ:9mm - RS PRO

RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。
直径 15 mm 、全高 9 mm です。
特長と利点.足の厚さは 1 ~ 2mm です .フットカラーは黒です .フット高さは 9mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着

仕様
ブレードタイプ = ゴム脚
直径 = 15mm
足高さ = 9mm
全体の高さ = 9mm
フット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09502355172-0871
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする