防振脚 RS PRO PUR

防振脚 RS PRO PUR - RS PRO

RS Pro 角形防振RS Pro 防振マウントは直径 20.6 mm で、 PUR 材製です。
シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドです。
この製品は裏面粘着式です。
ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。
これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、 さまざまな素材に使用可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 7.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用

仕様
取り付けタイプ = 粘着剤
形状 = 角型mm
カラー = クリア
直径 = 20.6mm
材料 = PUR
動作温度 Max = +65.6℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(49個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09502599173-5957
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする