RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.8 mm で、 PUR 材製です。
上面が円形で、滑りません。
安定性が得られ、使用中の動きを防止します。
この製品は裏面粘着式です。
ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。
騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。
特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全体の高さは 5.1 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用