プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 772mm ゴム

プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 772mm ゴム - RS PRO

RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。
このドライバベルトの長さは 772mm です。
このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。
使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。
特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途

仕様
ベルト部 = SPZ
外部長 = 785mm
日付の長さ = 772mm
内径長さ = 734mm
トップ幅 = 9.7mm
高さ = 8mm
材料 = ゴム
最小プーリ径 = 63mm
動作温度 Min = -40℃
長さ = 772mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09502766173-9966
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする