プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 2232mm ゴム
高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。
このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様
ベルト部 = SPA
外部長 = 2250mm
日付の長さ = 2232mm
内径長さ = 2187mm
トップ幅 = 12.7mm
高さ = 10mm
材料 = ゴム
最小プーリ径 = 90mm
動作温度 Min = -40℃
長さ = 2232mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
外部長 = 2250mm
日付の長さ = 2232mm
内径長さ = 2187mm
トップ幅 = 12.7mm
高さ = 10mm
材料 = ゴム
最小プーリ径 = 90mm
動作温度 Min = -40℃
長さ = 2232mm
商品豆知識