エッジ保護 RS PRO

エッジ保護 RS PRO - RS PRO

RS PRO 9

仕様
長さ = 20m
幅 = 14.8mm
高さ = 14.9 mm
材質 = EPDM
クランプ範囲 = 4 → 6mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09505049175-2567
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする