エッジ保護 RS PRO

エッジ保護 RS PRO - RS PRO

RS Pro エッジストリップは、 29.2 x 15.4 mm で、振動による騒音や摩耗の低減、ほこりや湿気からの保護に使用します。
この柔らかいスポンジゴム製シーリングストリップには、スチールワイヤインサートが付属しています。
ストリップは、ドアパネルなどのシート材のエッジを保護します。

仕様
長さ = 20m
幅 = 15.4mm
高さ = 30.2 mm
製品タイプ = エッジ保護
クランプ範囲 = 2 → 4mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09505146175-2580
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする