曜日別特売

タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 1100mm 歯数 220 ピッチ 5mm ゴム

タイミングベルト RS PRO 幅 15mm 長さ 1100mm 歯数 220 ピッチ 5mm ゴム - RS PRO

RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。
これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。
高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。
このベルトは、内側表面に 220 歯のフレキシブルゴム製で、ピッチが 5 mm です。
高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。
曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。
特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級

仕様
長さ = 1100mm
幅 = 15mm
ピッチ = 5mm
歯の数 = 220
材料 = ゴム
歯の高さ = 2.06mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09505417175-5174
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする