RS Pro スプレーガンRS Pro スプレーガンは、 1/2 インチ BSP メススプレーガンです。
放水パターンは、噴霧からステンレス鋼製ハンドルを使用して集中ジェットまで調整可能です。
高い評価を得ており、強力で信頼性が高く、多様性を備えています。
このガンは、最大 95 ° C の温度で使用できるように設計されています24 bar の作動圧力により、工場、ガレージ、屠殺場などの施設で、非常に効率的な洗浄が求められる産業環境での水散布が可能になります特長と利点.細かいスプレーから集中ジェットまで調整可能 .配送: 25L/ 分 @ 73PSI .最大動作圧力は 350PSI ( 24 バール)