RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT
- 仕様
- 動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 22.2mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 銀
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 緑
IP保護等級 = IP65
コンタクト定格電流 = 3 A、5 A
コンタクト材質 = 真鍮製
レジェンド = 電源記号V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(20個)
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
カテゴリ









