ロッド端 RS PRO M6x1 メス スチール ボア6mm 全長40mm, Metric Thread Standard メス

ロッド端 RS PRO M6x1 メス スチール ボア6mm 全長40mm, Metric Thread Standard メス - RS PRO

RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール

仕様
接続サイズ = M6x1 メス
内径 = 6mm
ロッドエンドの種類 = メスロッドエンド
材料 = スチール
動定格荷重 = 470 kg
静定格荷重 = 1.100kg
全体の長さ = 40mm
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09514131176-1597
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする