RS PRO レギュレータ G 3/8

RS PRO レギュレータ G 3/8 - RS PRO

空圧ネットワーク用のRS Pro圧力レギュレータ。
モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。
- 変動率範囲: 0 → 8バール

仕様
ポートの接続 = G 3/8
最高流入圧力 = 8バール
圧力ゲージポートサイズ = 3/8 in
ポート接続ネジサイズ = 3/8インチ
圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ
最大流量率 = 3200NL/min
ポート接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
全幅 = 59mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09515321176-1724
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする