RS PRO レギュレータ G 3/4

RS PRO レギュレータ G 3/4 RS PRO

空圧ネットワーク用のRS Pro圧力レギュレータ。
モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。
- 変動率範囲: 0 → 8バール

仕様
ポートの接続 = G 3/4
最高流入圧力 = 8バール
圧力ゲージポートサイズ = 3/4 in
ポート接続ネジサイズ = 3/4インチ
圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ
最大流量率 = 6200NL/min
ポート接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
全幅 = 70mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09515339 176-1726
オープン
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする