フィルタレギュレータ RS PRO

フィルタレギュレータ RS PRO - RS PRO

空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。
モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。
- ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar

仕様
ポートの接続 = G 1/4
最高使用圧力 = 8バール
フィルターサイズ = 20μm
圧力ゲージポート = G 1/4
圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ
ポート接続ネジサイズ = G 1/4
最高使用周囲温度 = +50℃
最低使用プロセス温度 = -10℃
最低使用圧力 = 0バール
ポート接続ネジ規格 = G℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09515348176-1727
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする