曜日別特売

エアルブリケータ RS PRO

エアルブリケータ RS PRO - RS PRO

空圧ネットワーク用のRS Pro手動潤滑装置。
モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。

仕様
ポートの接続 = G 3/4
ポート接続ネジサイズ = 19.05 mm
最大流量率 = 8200NL/min
ポート接続ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 15 バール
動作温度 Max = +50℃
動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09515418176-1744
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする