曜日別特売

RS PRO 片口スパナ

RS PRO 片口スパナ - RS PRO

RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。
Durable スパナは、Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、2 層の色で絶縁されています。
これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。
各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。
特長と利点. Durable クロムバナジウムスチール製です 通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ジョー角度:15 クロムめっき 安全性を高めるため、2 層のカラー絶縁コーティングが施されています IEC60900 、ISO69 に準拠しています 各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。
さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています 技術者 エンジニア メカニック 電気技術者 . 絶縁工具とは? 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。
スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。
調整可能ですか? RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。
1973790 1973790 5.5mm 1973792 1973792 6 mm 1973793 1973793 7mm 1973794 1973794 8 mm 1763412 1763412 10mm 1763411 1763411 11 mm 1763408 1763408 13mm 1763419 1763419 14 mm 1763406 1763406 17mm 1763405 1763405 19 mm 1763404 1763404 22 mm 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか? 絶縁調整可能スパナ 絶縁プライヤ 絶縁ドライバ 絶縁カッター 絶縁ナイフ 絶縁ラチェット

仕様
スパナの種類 = オープンエンドスパナ
メートル系サイズ = 17mm
VDE/1000V認証 = あり
材質 = クロームバナジウム鋼
仕上げ = クロムめっき
全体長さ = 160 mm
ダブルエンド = なし
インチまたはメートル = Metric
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09519688176-3406
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする