リニアガイドレール RS PRO

リニアガイドレール RS PRO - RS PRO

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。
回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。
独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。
リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。

仕様
レール幅 = 9mm
レール長さ = 395mm
材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼
動定格荷重 = 1860N
静定格荷重 = 2550N
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520239176-6671
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする