リニアガイドレール RS PRO

リニアガイドレール RS PRO - RS PRO

RS Proリニアブロック及びガイドレール標準4つのボールベアリングパスを備えたヘビーデューティリニアガイドは、高い負荷に耐えるとともに高い剛性を実現するように設計されています。
ボール循環システムにより、動作が軽快です。
リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。

仕様
レール幅 = 20mm
レール長さ = 340mm
材料 = S55C - 炭素鋼
動定格荷重 = 17750N
静定格荷重 = 27760N
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520440176-6692
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする