曜日別特売

ふた付きコンテナ RS PRO 77L, 600mm x 400mm x 400mm PP 黄

ふた付きコンテナ RS PRO 77L, 600mm x 400mm x 400mm PP 黄 - RS PRO

RS Pro 77 L 黄 PP ふた付きコンテナ、600 mm x 400 mm x 400 mmこの RS Pro のふた付きコンテナは、安全な保管や持ち運びが不可欠なさまざまな用途に最適です。
これは「ユーロボックス」なので、欧州の標準的なサイズを採用しているため、ユニバーサルサイズの欧州パレットに安全に積み重ねることができます。
容量 77 リットルで頑丈な構造のため、製品の安全性が確保されます。
コンテナのポリプロピレン( PP )プラスチックは、低温や高温の条件( -20 → +40 ℃ )だけでなく、収納したアイテムを衝撃から保護します。
再加工されたプラスチックは、環境にもやさしい素材です。
使用していない場合は、ボックスを互いに入れ子にしてスペースを節約できます。
また、整理に役立つラベルホルダ(別売り)も用意されています。
RS Pro の一体型ふた付きコンテナシリーズには、商品の分類、保管、輸送に役立つさまざまなサイズと色が用意されています。
特長と利点 - ふた付きの容器 - 黄 - ポリプロピレン( PP )プラスチック - 寸法は 600 mm x 400 mm x 400 mm です - 奥行き 400 mm - 高さ:600 mm - 容量:77 L - ユーロボックス ( 標準化された欧州サイズ ) - スタッキング可能 - ロック可能(ケーブルタイなどを使用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
蓋タイプ = アタッチ
高さ = 600mm
奥行 = 400mm
深さ = 400mm
容量 = 77L
色 = 黄
ロック可能 = あり
材質 = PP
スタッキング可能 = あり
Eurobox = Y
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09522951178-3348
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする