曜日別特売

RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮

RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮 - RS PRO
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ
定格電圧 = 50V
定格電流 = 16A
コンタクト仕上げ = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 48.8mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09529278180-6657
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする