曜日別特売

RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ LED

RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ LED - RS PRO

RS Pro LED バッテリ RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。
高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。
RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。
デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。
この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤、黄、緑の LED が 1 つずつ、計 10 セグメントの LED 棒グラフ表示を備えており、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示できます。
このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、動作電圧は 12/24V 、 36V 、 48V 、および 72V ですこのディジタル電池メーターは、 -20 ℃ +85 ℃の幅広い動作温度を特徴とし、様々な用途での試験が可能です。
特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。
これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。
デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。
デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。
LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。
一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。
一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器

仕様
ディスプレイのタイプ = LED
高さ = 25mm
幅 = 37mm
奥行き = 32mm
動作温度 Min = -20℃
動作原理 = バッテリメーター
動作温度 Max = +85℃
承認 = CE認定
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09530021180-9260
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする