平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mm

平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mm - RS PRO

RS Pro スパーRS Pro 12 歯メートルスチール製スパーギアは、ピッチ径 12 mm 、ハブ径 9 mm 、内径 5 mm です。
このギアのフェイス幅は 15 mm です。
モジュール値は 1 です。
特長と利点 DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 、グレード 9 または同等品に適合した規格 特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 スチール EN8 (080M40/080M46)

仕様
モジュール = 1
歯の数 = 12
材料 = スチール
ボア内径 = 5mm
ピッチ円直径 = 12mm
ハブ径 = 9mm
フェイス幅 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09533977182-7801
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする