RS Pro スパーRS Pro 14 歯スチール製スパーギアは、ピッチ径が 21 mm 、ハブ径が 17 mm 、内径が 8 mm です。ギアの表面幅は 17 mm です。モジュール値は 1.5 です。特長と利点 DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 、グレード 9 または同等品に適合した規格 特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 スチール EN8 (080M40/080M46)