平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 50, ピッチ円直径 75mm

平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 50, ピッチ円直径 75mm - RS PRO
仕様
モジュール = 1.5
歯の数 = 50
材料 = スチール
ボア内径 = 14mm
ピッチ円直径 = 75mm
ハブ径 = 50mm
フェイス幅 = 17mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09534406182-7848
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする