曜日別特売

ギアラック RS PRO スチール 全体長1000mm

ギアラック RS PRO スチール 全体長1000mm - RS PRO

RS Pro メトリックギアラックRS Pro 1.0 ピッチモジュールメートルギアラックの全長は 1000 mm で、顔の幅は 10 mm です。
スチール製で、ピッチの中心高さは 9 mm です。
特長と利点規格: DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 許容範囲 -/+0.25 mm

仕様
モジュール = 1.0
材料 = スチール
全体の長さ = 1000mm
フェイス幅 = 10mm
ピッチセンター高さ = 9mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09534510182-7859
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする