曜日別特売

平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.7 歯の数 24, ピッチ円直径 16.8mm

平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.7 歯の数 24, ピッチ円直径 16.8mm - RS PRO

RS Pro スパーRS Pro 24 歯メートルスチールスパーギアは、ピッチ径 16.8 mm 、ハブ径 12 mm 、内径 4 mm です。
このギアのフェイス幅は 5 mm です。
モジュール値は 0.7 です。
特長と利点 DIN 867 、 DIN 3962 、 DIN 3963 、グレード 9 または同等品に適合した規格 特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 スチール EN8 (080M40/080M46)

仕様
モジュール = 0.7
歯の数 = 24
材料 = スチール
ボア内径 = 4mm
ピッチ円直径 = 16.8mm
ハブ径 = 12mm
フェイス幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09534580182-7866
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする