平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.7 歯の数 35, ピッチ円直径 24.5mm

平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.7 歯の数 35, ピッチ円直径 24.5mm - RS PRO
仕様
モジュール = 0.7
歯の数 = 35
材料 = スチール
ボア内径 = 5mm
ピッチ円直径 = 24.5mm
ハブ径 = 15mm
フェイス幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09534616182-7870
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする