平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.7 歯の数 35, ピッチ円直径 24.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09534616
品番
182-7870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
モジュール = 0.7
歯の数 = 35
材料 = スチール
ボア内径 = 5mm
ピッチ円直径 = 24.5mm
ハブ径 = 15mm
フェイス幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする