平歯車 RS PRO モジュール 0.7 歯の数 32, ピッチ円直径 22.4mm
RS Pro スパーRS Pro 32 歯メートル系スパーギアは、ピッチ径が 22.4 mm 、ハブ径が 12 mm 、内径が 6 mm です。
このギアのフェイス幅は 6 mm です。
モジュール値は 0.7 です。
特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 成形ホスタフォームは DIN3962/63/67 等級 12認定 EN 認定
- 仕様
- モジュール = 0.7
歯の数 = 32
ボア内径 = 6mm
ピッチ円直径 = 22.4mm
ハブ径 = 12mm
フェイス幅 = 6mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
伝導部品 の新着商品
カテゴリ



















