平歯車 RS PRO モジュール 0.7 歯の数 32, ピッチ円直径 22.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09534966
品番
182-7909
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

RS Pro スパーRS Pro 32 歯メートル系スパーギアは、ピッチ径が 22.4 mm 、ハブ径が 12 mm 、内径が 6 mm です。
このギアのフェイス幅は 6 mm です。
モジュール値は 0.7 です。
特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 成形ホスタフォームは DIN3962/63/67 等級 12認定 EN 認定

仕様
モジュール = 0.7
歯の数 = 32
ボア内径 = 6mm
ピッチ円直径 = 22.4mm
ハブ径 = 12mm
フェイス幅 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする