平歯車 RS PRO モジュール 0.7 歯の数 40, ピッチ円直径 28mm

平歯車 RS PRO モジュール 0.7 歯の数 40, ピッチ円直径 28mm - RS PRO

RS Pro スパーRS Pro 40 歯メートルスパーギアは、ピッチ径 28 mm 、ハブ径 15 mm 、内径 6 mm です。
このギアのフェイス幅は 6 mm です。
モジュール値は 0.7 です。
特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 成形ホスタフォームは DIN3962/63/67 等級 12認定 EN 認定

仕様
モジュール = 0.7
歯の数 = 40
ボア内径 = 6mm
ピッチ円直径 = 28mm
ハブ径 = 15mm
フェイス幅 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09535000182-7912
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする