平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 16, ピッチ円直径 16mm

平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 16, ピッチ円直径 16mm - RS PRO

RS Pro スパーRS Pro 16 歯メートルスパーギアは、ピッチ径が 16 mm 、ハブ径が 9 mm 、内径が 4 mm です。
このギアのフェイス幅は 9 mm です。
モジュール値は 0.7 です。
特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 成形ホスタフォームは DIN3962/63/67 等級 12認定 EN 認定

仕様
モジュール = 1
歯の数 = 16
ボア内径 = 4mm
ピッチ円直径 = 16mm
ハブ径 = 9mm
フェイス幅 = 9mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09535481182-7965
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする