曜日別特売

ベベルギア RS PRO

ベベルギア RS PRO - RS PRO

RS Pro Hostform ベベルRS Pro 2 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2.5 歯 / 15 歯のピッチモジュールがあります。
その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。
Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。
耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。
特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971

仕様
ボア = 12mm
モジュール = 2.5
歯車タイプ = ベベル
歯の数 = 15
名目ギア比 = 2:1
ピッチ = 2.5mm
圧力角度 = 20°
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09535788182-7999
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする