曜日別特売

RS PRO アダプタ コネクタA:USB A /B:USB B

RS PRO アダプタ コネクタA:USB A /B:USB B - RS PRO

RS Pro USB アダプタRS Pro USB 2.0 A メス -B メスアダプタは、 PVC の黒色フードと PE 絶縁を備えています。
内部ワイヤは 5 本あり、 28 AWG 銅線で製造されています。
このアダプタは、 USB 2.0 A オスを USB 2.0 B メスに変換するために使用します。
これは、フラッシュドライブなどのデバイスで使用できます。
特長と利点 USB 2.0 F (A) x 2Pcs用途フラッシュドライブを接続します認定 REACH 準拠 CE認定

仕様
コネクタ A = USB A
コネクタ A ジェンダー = メス
コネクタ B = USB B
コネクタ B ジェンダー = メス
USB標準 = USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536120182-8480
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする