曜日別特売

RS PRO ピックアップ工具 ピックアップ及びクロー工具

RS PRO ピックアップ工具 ピックアップ及びクロー工具 - RS PRO

RS Pro マグネットピックアップ及びクロー工具 RS Pro のマグネット式ピックアップクロー工具は、手の届きにくい場所にある物体を回収するのに最適な、汎用性と耐久 Durable な工具です。
このピックアップ工具には、曲線や屈曲部があっても狭いスペースに収まる長い柔軟なシャフトが採用されています。
このピックアップ工具は、磁気性のある端と、最大 500 の物体を持ち上げることができる非磁性伸縮式クローから構成される、用途の広い つの先端を備えています。
シャフトの TOP には、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルがあり、クローの膨張とトラクションを制御します。
特長と利点 ?手の届きにくい場所へのアクセスに最適な長い曲げ可能シャフト ?マグネット式の先端により、磁性体を簡単に取り出すことができます ?伸縮式のクローにより、物体を確実にグリップ ?人間工学に基づいたスプリング式ハンドルでコントロール性が向上しています 用途 ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。
磁気ピックアップ工具は、磁気オブジェクトを簡単にピックアップするのに最適です。
また、クローは、あらゆる形状の非磁性物体のピックアップに最適です。
このピックアップ工具は磁性がありますか? この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式 長さはどのくらいですか? このピックアップ工具の全長は 700 mm です。
この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか? この工具は、最大 500 の物体を持ち上げて回収することができます。

仕様
タイプ = ピックアップ及びクロー工具
拡張可能 = あり
全体長さ = 700 mm
つり上げ能力 = 500g
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538527182-9800
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする