このサンダーセットは、洗濯可能かつ再使用可能で、粗目( 60/100 )効果的な素材除去、中目( 240/400 )ブレンディングと平滑化、細目( 600/1000 )仕上げと研磨など、グリットの組み合わせがあります。
模型製作、工芸、自動車、宝石類、小規模な DIY 作業に最適です。
300 mm の白色プラスチックケースに入った壁面時計。
銀色のフロントベゼル、飛散防止フロントレンズ、白色のダイヤル、 12 時間のマーキング、黒色で印刷された細かいトラック、低ノイズの水晶振動子、単三サイズの電池が付属しています。
寸法は 300 x 40 mm 、重量は 650 gm です